ニトリルうす手 手袋・裏毛なし 10双入 ブルー No.910シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02609891 品番 No.910 M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

耐油・耐薬品性に強く、耐久性抜群。、手のひら特殊表面処理加工によりグリップ性にも優れる。、内側表面加工により脱着が簡単。、裏毛がなく衛生的。、10双パックでゴミの削減に貢献。、オールコート手袋、合成ゴム(ニトリルゴム)、くりかえし使用可能、裏毛なしタイプ、食品衛生法適合、環境対策品、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長310mm●手の平回り:202mm●中指長さ:75mm●カラー:ブルー●コード番号:AG7430 アズワン品番67-6902-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする