FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬付 S柄 SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02609924
品番
SD 5.3 G2
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.3
溝長(mm)
60
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
5.3
材質
G2