ドリル 超硬付 S柄 SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02609994 品番SD6.0:G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,750
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)67 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)6 材質G2 直径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02609994 SD6.0:G2 36972853 SD 6.0 G2 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 1本 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする