ドリル 超硬付 S柄 SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02610335 品番 SD 9.4 G2
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ドリル径(Φmm)9.4 溝長(mm)85 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)9.4 材質G2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする