18-8ギャベジドーリー

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ400×H162mm●ペールサイズ:丸ペール70型迄●キャスター:Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)●コード番号:AF7094 注文コード02610767 品番-
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,590
販売価格(税別)
46,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ400×H162mm●ペールサイズ:丸ペール70型迄●キャスター:Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)●コード番号:AF7094 アズワン品番67-6904-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする