アルミ 6取軽量プレス天板 PYJシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:530×380×H30mm●表面:アルマイト加工●材質:アルミ合金●板厚:1.2mm●重量:約960g●軽量タイプ、冷蔵用、焼成用●コード番号:AK3750 注文コード02610925 品番PYJ003
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた焼成用天板、アルミ合金を使用し超軽量で表面加工を施しておりますので離型性・耐久性に優れております。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:530×380×H30mm●表面:アルマイト加工●材質:アルミ合金●板厚:1.2mm●重量:約960g●軽量タイプ、冷蔵用、焼成用●コード番号:AK3750 アズワン品番67-6904-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする