アルスタープレス平天板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02611038 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:530×380×H30mm●材質:アルスター鋼板●板厚:0.6mm●コード番号:AK1058 アズワン品番67-6904-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする