アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
アルスタープレス平天板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02611047
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:530×380×H40mm●材質:アルスター鋼板●板厚:0.6mm●コード番号:AK1057
アズワン品番
67-6904-58