EIKO(栄工舎)
ドリル 超硬付 S柄 CCTS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
16
20
25
32
42
ドリル径(Φmm)
19
12
16
19
25
30
35
40
角度(°)
118
118
90
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02611832
品番
CCTS-G2+19xBx16
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
19
溝長(mm)
70
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
16
角度(°)
118
材質
K10
シャンク長(mm)
110
首下長(mm)
70
角度小数
118