アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 販売トレー・バスケット
アズワンの バスケット・かご
ブリキ パウンド型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:内寸248×78×H60mm●板厚:0.5mm●材質:ブリキ●コード番号:AK0456
注文コード
02611851
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸248×78×H60mm●板厚:0.5mm●材質:ブリキ●コード番号:AK0456
アズワン品番
67-6906-21