曜日別特売
CCTS-G2+19xAx25 ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎) 02611884

ドリル 超硬付 S柄 CCTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)25
ドリル径(Φmm)19
角度(°)90
内容量1本注文コード02611884品番CCTS-G2+19xAx25
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ドリル径(Φmm)19溝長(mm)70全長(mm)180シャンク径(Φmm)25角度(°)90材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする