発酵ねかしかご

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ235×H80mm●容量:約2500cc●生地:約800g●コード番号:AK1238 注文コード02611991 品番C-10
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ235×H80mm●容量:約2500cc●生地:約800g●コード番号:AK1238 アズワン品番67-6906-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする