アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 販売トレー・バスケット
アズワンの バスケット・かご
発酵ねかしかご
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ205×H70mm●容量:約1500cc●生地:約550g●コード番号:AK1240
注文コード
02612009
品番
C-10
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ205×H70mm●容量:約1500cc●生地:約550g●コード番号:AK1240
アズワン品番
67-6906-76