曜日別特売
CCTS-G2+35xAx42 ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎) 02612067

ドリル 超硬付 S柄 CCTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)42
ドリル径(Φmm)35
角度(°)90
内容量1本注文コード02612067品番CCTS-G2+35xAx42
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ドリル径(Φmm)35溝長(mm)70全長(mm)180シャンク径(Φmm)42角度(°)90材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする