曜日別特売
172465 シュナイダー 耐熱カトラリー シュナイダー(食器) 02614285

シュナイダー 耐熱カトラリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:62×300mm●材質:ポリフタルアミド●耐熱温度:270℃●コード番号:AK4179注文コード02614285品番172465
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:62×300mm●材質:ポリフタルアミド●耐熱温度:270℃●コード番号:AK4179アズワン品番67-6914-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする