FKD(フクダ精工)
ドリル 超硬付 T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
8
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
シャンク径
MT1
MT2
全長(mm)
120
140
150
160
200
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02614578
品番
TD-080:CR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
直径(Φmm)
8
材質
CR1
全長(mm)
120
溝長(mm)
40
テーパーNo.
MT1