アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 置き物/インテリア小物/収納
陶器ケーキトレー EMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:330×165×H10mm●カラー:ホワイト+金線●材質:陶●コード番号:AK2697
注文コード
02614626
品番
EM-9-WS
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
美しいフチ金線入り、ガラス面にキズをつけず密着しないように裏面にスベリ効果樹脂を装着。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:330×165×H10mm●カラー:ホワイト+金線●材質:陶●コード番号:AK2697
アズワン品番
67-6915-60