FKD(フクダ精工)
ドリル 超硬付 T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
15
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
シャンク径
MT1
MT2
全長(mm)
200
140
150
160
200
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02614815
品番
TD-150:CR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,440
直径(Φmm)
15
材質
CR1
全長(mm)
200
溝長(mm)
100
テーパーNo.
MT2