テーパー枠付すのこブラック DS502シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02615676 品番DS502-60-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

キリッと引き締まるクールなブラックフレーム。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PPすのこ(DS113-56)を使用しています。

仕様●サイズ:600×405×H44mm●カラー:ナチュラル●材質:フレーム/スチール製・カチオン電着塗装(黒)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3553 アズワン品番67-6917-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする