アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 置き物/インテリア小物/収納
テーパー枠付すのこブラック DS502シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02615719
品番
DS502-40-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
キリッと引き締まるクールなブラックフレーム。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PPすのこ(DS113-37)を使用しています。
仕様
●サイズ:415×295×H44mm●カラー:ブラック●材質:フレーム/スチール製・カチオン電着塗装(黒)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3556
アズワン品番
67-6917-39