アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 販売トレー・バスケット
アズワンの バスケット・かご
ベーカリーバスケットGN長角1/2サイズ カバー付 BBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:555×340×H245mm●カラー:ブラウン●材質:カバー/ポリカーボネイト、本体/ポリプロピレン●18-8ステンレスワイヤー補強入り●耐熱温度:120℃●コード番号:AK3919
注文コード
02615798
品番
BB-1265C-BR
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥20,460
販売価格(税別)
¥
18,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:555×340×H245mm●カラー:ブラウン●材質:カバー/ポリカーボネイト、本体/ポリプロピレン●18-8ステンレスワイヤー補強入り●耐熱温度:120℃●コード番号:AK3919
アズワン品番
67-6917-72