アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
マルチプライスカードケース 10枚入 PEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
02615868
品番
PE-5-ALL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:a/100×b/70×c/180mm●カード有効サイズ:100×70mm●材質:ポリエチレンテレフタレート●厚さ:0.5mm●コード番号:AK3626
アズワン品番
67-6917-89