アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
マルチプライスカードケース 10枚入 PEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
02615877
品番
PE-3-ALL
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:a/125×b/40×c/150mm●カード有効サイズ:125×40mm●材質:ポリエチレンテレフタレート●厚さ:0.5mm●コード番号:AK3625
アズワン品番
67-6917-88