アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの コーヒー用品・コーヒーマシン
アズワンの コーヒー用品
グラス 311128シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ44×H61mm●容量:50mL●材質:無鉛クリスタルガラス●コード番号:BH0118
注文コード
02616875
品番
311128-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ44×H61mm●容量:50mL●材質:無鉛クリスタルガラス●コード番号:BH0118
アズワン品番
67-6922-98