グラス 311128シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ69×H85mm●容量:200mL●材質:無鉛クリスタルガラス●コード番号:BH0119 注文コード02616891 品番311128-2
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ69×H85mm●容量:200mL●材質:無鉛クリスタルガラス●コード番号:BH0119 アズワン品番67-6922-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする