フードパン TAVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02617067 品番TAV342305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:2/3GN H65mm●容量:3.4L●材質:セラミック●コード番号:BH0122 アズワン品番67-6923-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする