アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの 番重・コンテナ本体
フードパン TAVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02617076
品番
TAV342605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1/2GN H65mm●容量:2.3L●材質:セラミック●コード番号:BH0123
アズワン品番
67-6923-25