24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーゴールド)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード02618902 品番MM29-0006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540

発光色はイエローゴールドです。純正バルブと交換でいかがでしょうか
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
75/70Wクラスの明るさ!

ゴールド タイプH4 口金P43T

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02618902
2019-09-16
用途:
トラックのバルブ交換

トラックのバルブ交換に使用しましたが、装着して3日(ほとんど使わないような状態)で切れました。売れ残り品かと思うのでいたしかたありませんが、品質は良く無いかと思います。
当然バルブ交換にはガラス部分を触っておりません。

2人が参考にしています
対象商品:
02618902
2019-04-19
用途:
フォグランプバルブに使用
岩田水産株式会社 様 (卸売・小売業)

12V用のフォグランプを装着していますが、今まではバッテリー1個(12V)から電源を取っていました。
たまたまこのバルブを見つけたので交換しました。色合いもフォグランプに最適で、明るさも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする