ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用品・パーツ
MAD MAX(マッドマックス)の トラック内装・アクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用シフトノブ
クリスタルシフトノブ300mm(泡スモーク)アダプター付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02619182
品番
100-0402A
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
内装アート系パーツの必需品!
クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
クリア・スモーク・パープルの3色展開中!
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
主な適合車種
【口径サイズ 12mm×1.25mm】トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
【口径サイズ 10mm×1.25mm】いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
【口径サイズ 8mm×1.25mm】マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
口径(Φmm)
12×1.25
用途
シフトノブ
付属品
アダプター(口径8×1.25mm、10×1.25mm)
全長(mm)
300
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましては当社にて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
クロスカットシフトノブ
MAD MAX(マッドマックス)
税込
¥
3,289
¥
2,990
(5)
クリスタル泡シフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(3)
8角クリスタルシフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(3)
クリスタルシフトノブ
MAD MAX(マッドマックス)
税込
¥
2,409
〜
¥
2,190
〜
(7)
クロスカットシフトノブ 220mm
MAD MAX(マッドマックス)
税込
¥
3,509
¥
3,190
(2)
バスケットへ
刀シフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
(4)
スリム水中花シフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(7)
8角クリスタルシフトノブ星
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(4)
モコモコ8角シフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
3,729
〜
¥
3,390
〜
(1)
ツイストエクステンションレバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
3,949
〜
¥
3,590
〜
(3)
ウッドノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(40)
カラーダイヤカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)
税込
¥
2,629
¥
2,390
(5)
(33504)ノブ S/A, シフト レバー
ダイハツ
税込
¥
3,850
¥
3,500
(9)
口径変換アダプター
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
824
¥
749
(24)
口径変換ネジアダプター
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
164
〜
¥
149
〜
(48)
スーパーメタルシフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
2,739
〜
¥
2,490
〜
(1)
水中花シフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
(2)
ちょい曲げエクステンション L型 80°
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
1,287
〜
¥
1,170
〜
(5)
8角泡入スリムノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
2,849
〜
¥
2,590
〜
(4)
クロスカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)
税込
¥
3,069
¥
2,790
(4)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
トラック用品
トラック用品・パーツ
トラック内装・アクセサリー
トラック用シフトノブ
クリスタルシフトノブ300mm(泡スモーク)アダプター付 MAD MAX(マッドマックス)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2016-02-23
用途:
営業用
対象商品:
02619182
使いやすかった
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品