MM29-G1812SR G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V MAD MAX(マッドマックス) 02619837

G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード02619837品番MM29-G1812SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680

消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。

発光色レッド仕様12V用口金G18/BA15S 180°平行ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02619812
2016-05-22
用途: 原付のウインカー球の変わりに。
Speed自動車・二輪車・自転車関連業

リレーが必要になるが、これはとても明るい。小さいので、ミニウインカーにも使える。同じ金額の4つ入りバッタ物の比べ物にならない明るさ。
また買います。

1が参考にしています
対象商品 : 02619828
2016-05-24
用途: 船舶キャビン照明
運輸・通信業

良好。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする