ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
ストップランプは明確になりました、ウインカーはリレーをデイトナ製品にして確実な点滅を得ることができました。
造りもしっかりして、値段も手ごろで後は耐久性です。期待しています。
仕上げがしっかりしていて、明るさも満足しています。
レビユーの記事で暗いとはわかっていたが、確かに暗い。実装して白熱球と比べたが27Wは勿論、21Wより暗い。実質15〜17W相当かな?まぁ車検のあるバイクだと通らないかも。