MM29-S2512SO2 LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス) 02619907

LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード02619907 品番MM29-S2512SO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

発光色アンバー 仕様12V用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
ストップランプや車幅灯とウインカー連動部分

ストップランプは明確になりました、ウインカーはリレーをデイトナ製品にして確実な点滅を得ることができました。

対象商品:
02619898
2020-06-14
用途:
バイクのウインカーに使用しています。
製造業

造りもしっかりして、値段も手ごろで後は耐久性です。
期待しています。

対象商品:
02619898
2020-04-28
用途:
車両のドレスアップ
スタジオK 様

仕上げがしっかりしていて、明るさも満足しています。

対象商品:
02619898
2018-03-23
用途:
バイクのウインカーに使用
その他業種

レビユーの記事で暗いとはわかっていたが、確かに暗い。実装して白熱球と比べたが27Wは勿論、21Wより暗い。実質15〜17W相当かな?まぁ車検のあるバイクだと通らないかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする