ET40NB Curvo(くるぼ) オカネツ工業 02621675

Curvo(くるぼ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02621675 品番ET40NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。
難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。
使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。
動力伝達効率90%以上の専用ミッション!
バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。
ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。

使用時間(分)40 耕うん幅(mm)400 種別N(本格ナタ爪) 質量(kg)28(内バッテリー/9) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1175×500×890 軸の形状一体型 バッテリー鉛蓄電池(24V×12Ah) 爪直径(Φmm)260 モーター回転数(min-1[r.p.m])2250 充電時間(時間)約8(AC100V) モーター定格出力(W)350 回転速度(m/min-1[r.p.m])(爪軸)96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02621675 ET40NB 02621666 ET40NR Curvo(くるぼ) オカネツ工業 Curvo(くるぼ) オカネツ工業 1台 83,980 税込92,378 色違いの商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02621666
2020-05-19
用途:
家庭菜園(40坪)での利用
その他業種

想像以上に電池は長持ちする感じです。電池式でも力強く土を混ぜてくれ、音も静かで購入は正解でした。本体と電池は、別に運べますが、本体は結構重いので移動用の車輪は必須かもしれません。これからも家庭菜園で有効利用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする