ET40UNE 畝立て オカネツ工業 02621718

畝立て

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02621718 品番ET40UNE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定式 幅(mm)450 高さ(mm)畝高:150 取付径(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02621718
2020-07-01
用途:
耕運機用サツマイモの 2条植え用 高畝成形機
農・林・水産業

想定以上にしっかりした作りで樹脂羽の為土が付着しないので牽引抵抗も少なく成形機作成は成功した
別途カルチヒッチで使用する為に取り付け部は丸型
でなく長方角型であればもっと汎用性があると思う

対象商品:
02621718
2020-04-17
用途:
家庭菜園の畝立て作業
その他業種

早速畑の畝立て作業を実施してみました。
ミニ耕耘機にはとてもマッチングしているし、畝立て土寄せは手軽に作業に
入れてとても使い易く、何よりも鍬作業より体が疲れません、作業が楽しくなり価格共に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02621718
2020-08-30
用途:
畝たて
サービス業

プラの部分が薄くて弱いため畝たての最中に畝が崩れてくる。

対象商品:
02621718
2020-06-06
用途:
家庭菜園
建設業・工事業

中古の管理機アグリップVAC255を手に入れたので購入しました。家庭菜園ぐらいにはピッタリ!
価格的にも大満足です。後は耐久性に期待!

対象商品:
02621718
2019-10-15
用途:
ヤンマーMT30DX用
不動産業

家庭菜園に古い管理機を使用しています。耕転作業はロータリーで出来ますが、畝上げは鍬で三年程していましたが、最近 面積を広げた関係で畝上げがしんどく感じていました。抵抗棒サイズを計り、この商品が合うのでは?と思い今回購入しました。しっかり使えます。日本のメーカーだから、多分 使った後の清掃掃除と保管場所を倉庫にしたら、一部は樹脂製だけど10年以上は使用可能と思います。本日使いました。畝を短時間で12列上げました。勿論 仕上げで鍬も一部使いますが、しっかり使えて随分楽になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
02621718
2019-10-07
用途:
こまめに、装置し畝立てしました。
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、良い商品でした。
家庭菜園を始めましたが、畝立てに苦労していました。
こまめに、装置して使用したところ楽になりました。
持ち運びと、収納を考え中です。

1人が参考にしています
対象商品:
02621718
2018-12-18
用途:
菜園耕作
農・林・水産業

2個購入して鉄パイプを加工組み付けして井関の14馬力トラクタで使用しています。リーズナブルで重宝しています。

対象商品:
02621718
2019-09-11
用途:
畝立て
飲食業

取り付けもスムーズにできました。
作業が楽になりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする