パームX手袋 10双×24袋入 1CT B0503 10Pシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24袋×10双) 仕様●サイズ:XL●全長:24.5cm●カラー:ホワイト●素材:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエステル・天然ゴム●単品JANコード:4901792026918 注文コード02623656 品番B0503 10P-XL-1CT
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。、繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。、長繊維のウーリーナイロン糸を使用しています。、裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

仕様●サイズ:XL●全長:24.5cm●カラー:ホワイト●素材:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエステル・天然ゴム●単品JANコード:4901792026918 アズワン品番67-6934-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする