ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02623708 品番 TRB100-100-20-1000
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。

仕様●電圧:100V●消費電力:100W●サイズ:幅20×長さ1000mm●リード線:1m アズワン品番67-7066-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする