tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験関連品
ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(30m)
注文コード
02623866
品番
-
参考基準価格(税別)
¥812,500
販売価格(税込)
¥892,650
販売価格(税別)
¥
811,500
バスケットに入れる
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:1.2mm●目開き:13.8mm●ピッチ:15mm●開口率:84.6%●幅(mm):1020●長さ(m):30●m2重量(kg):1.25●※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
アズワン品番
67-7067-11
注意
●※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。