tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験関連品
ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18.8mm メッシュ:1 線径:1.2mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(30m)
注文コード
02624146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥462,800
販売価格(税込)
¥507,980
販売価格(税別)
¥
461,800
バスケットに入れる
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
幅(mm)
1000
質量(kg)
m2:0.9
長さ(m)
30
ピッチ(mm)
20
線径(Φmm)
1.2
アズワン品番
67-7067-41
開口率(%)
88.40
目開き(mm)
18.8
注意
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。