アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸型ステンレスメッシュ Φ90 100枚入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
02624557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥21,428
販売価格(税別)
¥
19,480
バスケットに入れる
仕様
●メッシュ数:100●目開き(mm):0.154●入数:1袋(100枚入)●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:Φ90mm
アズワン品番
67-7067-64