丸型ステンレスメッシュ Φ142 100枚入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 02624670 品番 -
参考基準価格(税別)¥25,420 販売価格(税込) ¥27,852
販売価格(税別)
25,320
仕様●メッシュ数:50●目開き(mm):0.382●入数:1袋(100枚入)●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:Φ142mm アズワン品番67-7067-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする