アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
オリコン EP29A-B 55622000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02626149
品番
55622000BK901
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,060
販売価格(税別)
¥
2,782
バスケットに入れる
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン、メッシュタイプの内倒れ式オリコンです。、その通気性から主に青果物の搬送に適しています。、両長辺右側下部及び中央部にラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×400×160●有効内寸(mm):570×370×139●内容量(L):29.2●圧縮荷重:9.56kN(975kgf)
アズワン品番
67-7100-81