オリコン EP29A-B 55622000シリーズ
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン、メッシュタイプの内倒れ式オリコンです。、その通気性から主に青果物の搬送に適しています。、両長辺右側下部及び中央部にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×400×160●有効内寸(mm):570×370×139●内容量(L):29.2●圧縮荷重:9.56kN(975kgf)
アズワン品番67-7100-81
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02626149 | 55622000BK901 | 14746839 | 55622000BK901 |
![]() |
オリコン | 三甲(サンコー) | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました。 |