Richbond
Richbondの 掃除用具
Richbondの ブラシ
Richbondの デッキブラシ
POLARIS ポラリス チャンネルブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:2.5x21.5cm●重さ:65g●材質:ステンレス●製造国:日本
注文コード
02627077
品番
3695
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗剤などを使わずに、細かい隙間の汚れが簡単に落ちます。、柄の部分も力をこめやすい設計です。
お掃除・メンテナンスに適した日本製ステンレスブラシです。
仕様
●サイズ:2.5x21.5cm●重さ:65g●材質:ステンレス●製造国:日本
アズワン品番
67-7108-09
繰り返し・詰め替え
対応