曜日別特売

アンチキャビテーションモジュラー弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード02627722品番MAC-01-30
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
最高使用圧力(MPa)25仕様アンチキャビテーションモジュラー弁使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70バルブ種類方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする