画像準備中

可変ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)21 吐出口径Φ19 取付方式フランジ取付形 注文コード02627993 品番A16-F-R-01-B-S-K-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,200
この商品は最高使用圧力・吐出口径・取付方式など130種類から選べます 他の種類を見る

高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。

最高使用圧力(MPa)21 吐出口径Φ19 取付方式フランジ取付形 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 質量(kg)16.5 種類ピストンポンプ 圧力調整範囲(MPa)1.2〜7 使用流体石油系作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 機種単段ポンプ 使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20〜40mm2/s、温度0〜60℃の条件下) 理論押しのけ容積(cm3/rev)15.8 最小調整流量(cm3/rev)4 定格使用圧力(MPa)16 ポートの向きサイドポート 軸端形状平行キー形 許容回転速度(r/min)600〜1800
注意
※作動油の汚染はポンプの故障および寿命低下の原因となりますので、作動油の汚染管理には十分注意をはらい、汚染度をNAS10級以内に保つようにしてください。吸い込み側には少なくとも100μm(150メッシュ)のタンク用フィルタを、戻りラインには10μm以下の管路用フィルターを必ず設けてください。圧力設定の際は、フルカットオフ圧力が最高使用圧力を越えないようにしてください。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02627993 A16-F-R-01-B-S-K-32 02628097 A16-F-R-01-B-S-K-32 画像準備中 可変ピストンポンプ 油研工業 1台 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする