最高使用圧力(MPa)28
吐出口径Φ26
取付方式フランジ取付形
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
質量(kg)72.5
種類ピストンポンプ
圧力調整範囲(MPa)2〜28
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
機種単段ポンプ
使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20〜40mm2/s、温度0〜60℃の条件下)
理論押しのけ容積(cm3/rev)70
最小調整流量(cm3/rev)30
定格使用圧力(MPa)25
ポートの向きサイドポート
軸端形状平行キー形
許容回転速度(r/min)600〜1800