ハロウィンシルエットモチーフライト 37-20-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●素材:木製●サイズ:1個当り/幅30×奥行0.9×高さ30cm、モチーフ間隔/約98cm、コード/3m●LEDライト:常点 ACアダプター式●消費電力:4.5W 連結不可 室内仕様●コード色:ブラック●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。。 注文コード02628888 品番37-20-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥22,550
販売価格(税別)
20,500
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

背面のLEDライトがシルエットを浮かび上がらせます。、テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

仕様●素材:木製●サイズ:1個当り/幅30×奥行0.9×高さ30cm、モチーフ間隔/約98cm、コード/3m●LEDライト:常点 ACアダプター式●消費電力:4.5W 連結不可 室内仕様●コード色:ブラック●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。。 アズワン品番67-7116-59
注意
●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする