油研工業
カム操作切換弁
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ねじ接続形
注文コード
02629217
品番
DCT-01-2B8-40
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・接続方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。