曜日別特売

カム操作切換弁

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25接続方式ねじ接続形注文コード02629235品番DCT-03-2B3-50
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
最高使用圧力(MPa)25接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする