※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油研工業
油研工業の 高圧用管継手
油研工業の 高圧用フランジ
管フランジキット
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
2 1/2
注文コード
02629454
品番
F5-20-A-10
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
2 1/2
適合Oリング
G75
六角穴付ボルト
M12×65
質量(kg)
2
形状
フランジ
管接続口径
Rc2 1/2
最高使用圧力(MPa)
17.5
接続ねじ種類
Rc
注意
※商品画像は代表画像となります。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。